エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの スパイラルタップ
スパイラルパイプタップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70449279
品番
EA829TE-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,710
販売価格(税別)
¥
16,100
バスケットに入れる
JIS2級。管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。
材質
HSS(ハイス)
長さ(mm)
17
幅(mm)
14
全長(mm)
80
質量(g)
130
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
4
被削材
対応:中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物
ねじ長さ(mm)
35
呼び
1/2”×14
シャンク径(mm)
18
注意
※画像はEA829TE-7です。