エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ドリルタップ
タップ&ドリルセット(電設工事用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70449769
品番
EA829AE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,370
販売価格(税別)
¥
26,700
バスケットに入れる
タップ(喰付5P)。タップ:通り穴用。電設工事用。
材質
ドリル:HSS(ハイス) タップ:HSSE(高バナジウムハイス)
被削材
対応:ドリル:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 タップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
ドリル径(Φmm)
3.4(10本)・4.3(2本)・5.2(2本)
ドリル先端角度(°)
118
タップサイズ
M4×0.7(8本)・M5×0.8(2本)・M6×1.0(2本)