TAKE3 ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会 70450514

※点灯時

TAKE3 ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会 70450514
TAKE3 ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会 70450514
TAKE3 ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会 70450514
TAKE3 ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会 70450514
TAKE3 ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会 70450514
TAKE3 ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会 70450514
TAKE3 ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会 70450514
TAKE3 ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会 70450514
TAKE3 ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会 70450514
TAKE3 ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会 70450514
TAKE3 ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会 70450514
TAKE3 ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会 70450514

ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブルー
内容量1個(10個)注文コード70450514品番TAKE3
参考基準価格(税別)¥4,727販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。
特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。
光った時にLEDのチップが見える事もありません。

用途車高灯・箱マーカー・室内灯等ブルー電圧(V)1224消費電力(W)1口金BA9s消費電流(A)12V/0.08・24V/0.04径(Φ)×全長(mm)10×25
注意
※こちらの商品は角マーカー用です。
※口金サイズはBA9sです。
※ウインカーへのご使用は、ハイフラになるので抵抗のご使用をお願いします。
※電球からLEDに交換した際、車種にエラー表示などの不具合が生じる場合があります。
※キャビン周りに取り付けられる際、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする