リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
フラットペンケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70451134
品番
A7941-1
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
折りたたんでコンパクトに持ち運べる見開きタイプのペンケース ※この製品はJIS Z 2801:2010 に準拠した試験で抗菌効果が確認されたPVCを使用しております。
材質
PVC
色
クリヤー
収納数
約6本
開閉
ゴム
アズワン品番
65-1850-33
繰り返し・詰め替え
対応
注意
約6本のペンが収容可能