リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
フラットペンケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
70451177
品番
A7941-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたんでコンパクトに持ち運べる見開きタイプのペンケース ※この製品はJIS Z 2801:2010 に準拠した試験で抗菌効果が確認されたPVCを使用しております。
材質
PVC
色
ブラック
収納数
約6本
開閉
ゴム
アズワン品番
65-1850-37
繰り返し・詰め替え
対応
注意
約6本のペンが収容可能