BC-L チェスト アイリスオーヤマ 70451406 BC-L チェスト アイリスオーヤマ 70451406 BC-L チェスト アイリスオーヤマ 70451406 BC-L チェスト アイリスオーヤマ 70451406 BC-L チェスト アイリスオーヤマ 70451406 BC-L チェスト アイリスオーヤマ 70451406

チェスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1ケース×3台) 注文コード 70451406 品番 BC-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

【3台セット】
ウォークインクローゼットにもぴったりな奥行き50cmのチェストです。
引き出しがカラータイプなので、リビングや子ども部屋にもおすすめです。
前倒れ防止構造となっており積み重ねても使いやすい仕様です(3段まで積み重ね可能)

材質ポリプロピレン ライトベージュ 容量(L)約27.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×500×232 セット数3個入り 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×450×179 収納の目安Tシャツなら12枚、セーターなら4枚、バスタオルなら6枚
注意
※3個セットの商品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする