【クロスカット】【オートフィード】【ダストボックス容量18.5L】【オートクリーニング機能】 一度にコピー用紙60枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。 ダストボックスは容量18.5L(A4コピー用紙315枚分)でたっぷり入ります。約4×15mmのクロスカットで細かく細断し、機密情報を処理します。 一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止するオートリバース機能搭載です。 オートクリーニング機能搭載で、手動細断では5回に1回、自動細断機では毎回、細断終了後に自動で清掃運転(逆転5秒、正転5秒)しカッターの汚れを落とします。 移動に便利なキャスター付きです 【グリーン購入法適合商品】
大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。 使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
今まで使用していたものが調子が悪くなり購入裁断したものが細かくて良いです ゴミの量が半減しました自動でどんどん入っていってくれるのでとても楽になりました
纏めてトレイに入れることができとても手間暇の削減になりました。
問題ありません。以前使用のシュレッダーより少し小さいですが問題なく使用できます。