【マイクロクロスカット】【オートフィード】【ダストボックス容量18.5L】【オートクリーニング機能】 一度にコピー用紙60枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。 ダストボックスは容量18.5L(A4コピー用紙400枚分)でたっぷり入ります。約2×15mmのマイクロクロスカットで細かく細断し、機密情報を処理します。 一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止するオートリバース機能搭載です。 オートクリーニング機能搭載で、手動細断では5回に1回、自動細断機では毎回、細断終了後に自動で清掃運転(逆転5秒、正転5秒)しカッターの汚れを落とします。 移動に便利なキャスター付きです。 【グリーン購入法適合商品】
大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。 使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
以前使っていたシュレッダーはかなり古いもので、サイズも大きくよく詰まっていたが、こちらはサイズもコンパクトで、スムーズに処理ができる。また、紙を置いておけば、その場を離れてもあとは勝手にシュレッダーしてくれるので、自分の時短になるので仕事をしていると助かる。