リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーブック
リヒトラブの 固定式クリヤーブック
抗菌クリヤーブック 20ポケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
70451719
品番
N7761-3
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
トップインタイプ。※表紙、ポケット及び見出しポケットはJIS Z 2801:2010 に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材を使用しております。グリーン購入法適合商品
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.4mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm)
色
レッド
サイズ
A4 S型
ポケット数
20
アズワン品番
65-1850-91
グリーン購入法
適合