曜日別特売
- ワニグリップエアー+ホルスター 第一精工 70452709

- ワニグリップエアー+ホルスター 第一精工 70452709
- ワニグリップエアー+ホルスター 第一精工 70452709

ワニグリップエアー+ホルスター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード70452709品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

超軽量!高強度!サビないCFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)を採用し、
手を汚したり傷つけたりせずに安全スピーディに獲物をホールドできるソルトウォーターフィッシングトング+ホルスターです。
トリプルジョイントで顎が大きく開くので獲物を捕らえやすく、ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)でガッチリホールド。またグリップ奥まで獲物が入らないのでエアー(空中)キャッチでも手を傷つけにくく安全です。

材質CFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)寸法(mm)ホルスター:231×46×45質量(g)ホルスター:52本体寸法(mm)225×37×41本体質量(g)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする