ストッパー付ナイロントング

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70452805 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥537
販売価格(税別)
488

ストッパー付で開いたままにならない
ストッパーを引く・押すで簡単開閉
滑り防止のラバー付で持ちやすい

用途パスタの盛り付けやサラダの取り分けに 材質(本体)ステンレス鋼 寸法(cm)24 材質(頭)66ナイロン 耐熱温度(℃)頭部:130 材質(ゴム)TPR アズワン品番64-4075-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする