TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の キッチン・調理用品
TAKAGI(高儀)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TAKAGI(高儀)の トング・サーバー
ストッパー付ナイロントング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70452814
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ストッパー付で開いたままにならない
ストッパーを引く・押すで簡単開閉
滑り防止のラバー付で持ちやすい
用途
パスタの盛り付けやサラダの取り分けに
材質(本体)
ステンレス鋼
寸法(cm)
30
材質(頭)
66ナイロン
耐熱温度(℃)
頭部:230
材質(ゴム)
TPR
アズワン品番
64-4075-87