曜日別特売
BDD-102MO BEENO 木製デスク 幅105cm 引出付き コイズミファニテック 70452988

BDD-102MO BEENO 木製デスク 幅105cm 引出付き コイズミファニテック 70452988
BDD-102MO BEENO 木製デスク 幅105cm 引出付き コイズミファニテック 70452988
BDD-102MO BEENO 木製デスク 幅105cm 引出付き コイズミファニテック 70452988
BDD-102MO BEENO 木製デスク 幅105cm 引出付き コイズミファニテック 70452988
BDD-102MO BEENO 木製デスク 幅105cm 引出付き コイズミファニテック 70452988
BDD-102MO BEENO 木製デスク 幅105cm 引出付き コイズミファニテック 70452988
BDD-102MO BEENO 木製デスク 幅105cm 引出付き コイズミファニテック 70452988
BDD-102MO BEENO 木製デスク 幅105cm 引出付き コイズミファニテック 70452988
BDD-102MO BEENO 木製デスク 幅105cm 引出付き コイズミファニテック 70452988

BEENO 木製デスク 幅105cm 引出付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
ミルキオーク
内容量1台注文コード70452988品番BDD-102MO
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

必要なアイテムを自由に組合せできるナラ材使用のシンプルなデスクシリーズ。
天板に高級感のあるナラ材を使用し飽きの来ないシンプルなデザインに仕上げました。

用途
デスク
ミルキオーク本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1050×600×730幅(mm)1050高さ(mm)730奥行(mm)600主材質天板ナラ突板、前板ホワイトオークハギ材 タモ材、プリント化粧板
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねますビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)
※お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません
※組立が必要な商品となります(組立は2人以上で行ってください)
※ご使用の前には取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※天然木を使用している為、写真と木目(風合い)が異なります
※木目・風合いによる返品・交換はお受けできません※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする