キングパラソル150風穴付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70453050 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヘラ・イカダ釣り兼用
キングパラソル150の風穴付ワイドバージョンです。
傘骨に強くサビないブラックソリッドを採用。
キングパラソルにパラソル直径150cmのワイドバージョンが登場!
風穴付で涼しく快適です。
クランプはタテ・ヨコ取付自由
40度の角度で360度思いのまま回転します。

付属品パラソル、クランプセット、支柱一式 仕様スタンドなし 質量(g)2650(収納時) 直径(Φcm)パラソル:150 収納時寸法(mm)180×960×60 支柱径(Φmm)クランプ側(根元):19、パラソル側:15.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする