コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 半袖 シャツ・インナー
コーコス信岡の Tシャツ 半袖
ニオイクリア半袖Tシャツ G-737
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70453679
品番
G-737
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
半永久的に汗臭を消臭、JIS帯電防止規格合格、UVカット、透け防止、接触冷感、全方向ストレッチ、吸汗速乾DRY、汗染み防止、脇裏に汗取りパッド付で汗染み防止、日本製のニオイクリア消臭糸
色
ホワイト
機能
クール・静電気防止・防臭・透け/汗染み防止・UVカット・吸汗速乾・ストレッチ・汗パッド付
サイズ
SS
混率(%)
ポリステル87、ナイロン13
用途
作業/DIY/ガーデニング/普段着/空調ウェアインナー/スポーツ/アウトドア
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。