コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 半袖 シャツ・インナー
コーコス信岡の Tシャツ 半袖
【ディッキーズ】半袖Tシャツ D-21007
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
70455246
品番
D-21007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,980
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
左胸スクエアポケット、接触冷感DRY、日本製のニオイクリア消臭糸
色
アイビー
機能
防臭・クール
サイズ
L
混率(%)
ナイロン80、ポリウレタン20
用途
作業/DIY/ガーデニング/普段着/スポーツ/アウトドア
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。