D-21007 【ディッキーズ】半袖Tシャツ D-21007 コーコス信岡 70455343 D-21007 【ディッキーズ】半袖Tシャツ D-21007 コーコス信岡 70455343 D-21007 【ディッキーズ】半袖Tシャツ D-21007 コーコス信岡 70455343 D-21007 【ディッキーズ】半袖Tシャツ D-21007 コーコス信岡 70455343 D-21007 【ディッキーズ】半袖Tシャツ D-21007 コーコス信岡 70455343

【ディッキーズ】半袖Tシャツ D-21007

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード70455343 品番D-21007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

左胸スクエアポケット、接触冷感DRY、日本製のニオイクリア消臭糸

アーミー 機能防臭・クール サイズ3L 混率(%)ナイロン80、ポリウレタン20 用途作業/DIY/ガーデニング/普段着/スポーツ/アウトドア
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする