第一精工
第一精工の シャツ・インナー
第一精工の 長袖 シャツ・インナー
第一精工の インナーコンプレッション 長袖
MCクールムーバー アンダーシャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70457374
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
接触冷感×スピード消臭
高い接触冷感機能を誇る異形断面繊維を使用、縫い糸が気になる臭いをスピード消臭、優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープするコンプレッションウエア。
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
本体:ポリエステル85/ポリウレタン15、脇下メッシュ部分:ポリエステル100
機能
接触冷感、スピード消臭、吸汗速乾