第一精工
第一精工の シャツ・インナー
第一精工の 長袖 シャツ・インナー
第一精工の インナーコンプレッション 長袖
MCウォームムーバー アンダーシャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70457469
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
遠赤加工×微細裏起毛
身体にフィットするコンプレッション機能が保温性と機動性を高め、吸汗速乾加工と微細裏起毛「レイズドファブリック」により快適な着心地をキープ。
ハイネックのウインターモデルです。
色
迷彩
サイズ
M
混率(%)
本体:ポリエステル90/ポリウレタン10
機能
保温性、吸汗速乾