マグピタッ水切りワイパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70459535 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

マグネット収納ですので何度も付け外しができ、収納場所を選べて便利です。
浴室の壁をキズ付けにくく、サビないラバーマグネットです。
吸盤では使えなかったザラザラした面にも収納できます。
フック穴付きで吊るしても保管できます。
浴室の壁や鏡の水気をスッキリと切れます。
軽くて楽に水切りができます。

材質本体:ポリプロピレン、水切り部:エラストマー、マグネット:ゴム磁石 高さ(mm)5 質量(g)43 縦(mm)145 横(mm)250 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70459535
2026-03-08
用途:
冬場のガルフ霜落としに

ドアポケットに収まり格納性もヨロシク 肝心の拭き取りも強力です 洗車の水切りもバッチリです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする