猫のダストボックス

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70459560 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

レジ袋を簡易的にゴミ袋として使用できます。
シンク扉に掛けて開き、レジ袋の持ち手部をしっぽ部に掛けるだけ。
大口タイプでゴミが捨てやすく、たたんでコンパクトに収納できます。

材質本体:ABS樹脂、保護シート:合成ゴム 高さ(mm)50 質量(g)120 縦(mm)200 横(mm)280 商品タイプ本体のみ(フタなし)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
洗面所に

開閉出来て間口が広いのでストレスなくゴミが捨てられます
ホームセンターなどいろいろ見て探しましたが思ったようなものが無く
たまたまこちらで良いものを見つけました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする