曜日別特売
- EARTHCOLOR 抗菌ボウル カノー 70459700

EARTHCOLOR 抗菌ボウル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
オリーブ
内容量1個注文コード70459700品番-
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

地球の自然を連想させるアースカラーのボウル。木目調であたたかみのあるデザイン。
抗菌加工が施されているため、安心安全です。樹脂製なので軽く、割れにくい。電子レンジ、食洗機使用可能。

材質PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌)オリーブ容量(mL)600寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×64電子レンジ対応食器洗浄機対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする