カノー
EARTHCOLOR 抗菌ラウンドプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
オリーブ
直径(Φmm)
160
注文コード
70459797
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
色・直径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
地球の自然を連想させるアースカラーのプレート。木目調であたたかみのあるデザイン。
抗菌加工が施されているため、安心安全です。樹脂製なので軽く、割れにくい。電子レンジ、食洗機使用可能。
材質
PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌)
色
オリーブ
直径(Φmm)
160
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
160×39
電子レンジ
対応
食器洗浄機
対応