ボトルカバーショルダーLサイズ ネイビー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70459849 品番-
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

肩掛け、ハンドキャリーと2WAYで使えるショルダーストラップ付きボトルカバー。800mlサイズまでのボトルに使えます。ウェットスーツボトルに使えますなどに使われている特殊ゴム素材を使用しているので、クッション性に富み安全です。片手で持ちやすいハンドベルトが本体についてます。

材質表地/裏地:ポリエステル、中地:スチレン・ブタジエンゴム、ショルダーストラップ:ポリプロピレン、留め具:ポリアセタール ネイビー 高さ(mm)230 質量(g)100 縦(mm)80 横(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする