サンベルム
サンベルムの 掃除用具
サンベルムの ブラシ
サンベルムの 柄付ブラシ
花筒洗いブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70460007
品番
HA0846
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
水あかやヌメリを取り除きます
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
330
質量(g)
38
縦(mm)
50
横(mm)
50
繰り返し・詰め替え
対応