シンク洗いタワシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70460059 品番K69000
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

シンクの汚れが水だけでスッキリきれいに

材質PET・ポリウレタンフォーム 高さ(mm)100 質量(g)9 縦(mm)100 横(mm)15 適合用途シンク洗い用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする