オーエスケー
オーエスケーの イベント・ノベルティ・行楽用品
オーエスケーの アウトドア・行楽用品
オーエスケーの クッキング&テーブルウェア
引フタコンビスヌーピー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70460269
品番
CT-27
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
カチャカチャ音が鳴らないコンビセット
材質
本体/ABS樹脂・フタ/AS樹脂・箸/メタクリル樹脂・シリコーンパーツ/シリコーンゴム
・スプーン/ABS樹脂
色
ブラック
高さ(mm)
18
質量(g)
86
縦(mm)
191
横(mm)
48