引フタ箸箱セットブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70460305 品番HS-16
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

カチャカチャ音が鳴りにくい箸箱セット

材質本体/ABS樹脂・フタ/AS樹脂・箸/メタクリル樹脂・シリコーンパーツ/シリコーンゴム 高さ(mm)14 質量(g)60 縦(mm)30 横(mm)206

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする