オーエスケー
オーエスケーの イベント・ノベルティ・行楽用品
オーエスケーの アウトドア・行楽用品
オーエスケーの クッキング&テーブルウェア
スヌーピーブラックおにぎりケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70460330
品番
LS-20
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
スヌーピーのおにぎりケースです。
材質
本体/ポリプロピレン・フタ/ポリプロピレン・押し型/ポリプロピレン
容量(mL)
290
高さ(mm)
56
質量(g)
85
縦(mm)
106
横(mm)
109