ストック&ランチボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70460470 品番STL-500
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

保存容器(STOCK)にも使えるランチボックス。

材質本体、仕切り/ポリプロピレン・フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーンゴム・バルブ/シリコーンゴム 容量(mL)500 高さ(mm)49 質量(g)118 縦(mm)96 横(mm)179

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする