オーエスケー
オーエスケーの イベント・ノベルティ・行楽用品
オーエスケーの アウトドア・行楽用品
オーエスケーの クッキング&テーブルウェア
ストック&ランチボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70460479
品番
STL-650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
かわいいスヌーピーの保存容器としても使えるお弁当箱です。
材質
本体、仕切り/ポリプロピレン・フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーンゴム・バルブ/シリコーンゴム
容量(mL)
650
高さ(mm)
49
質量(g)
141
縦(mm)
109
横(mm)
196