シンカテック
シンカテックの 手洗い用品
シンカテックの 石鹸・ソープ
シンカテックの 石鹸台
エターナル 石鹸ケース RX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70460664
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
大理石調マーブル模様。カビ防止加工済みでお掃除簡単。
材質
ポリプロピレン
色
グレー
高さ(mm)
50
質量(g)
55
縦(mm)
80
横(mm)
120
繰り返し・詰め替え
対応