ニーズ
ニーズの オフィスインテリア
ニーズの ハンガー
ニーズの ネクタイ用ハンガー
ネクタイハンガー エトレ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70460777
品番
H-3090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ネクタイがすべらない特殊コーティングされたハンガーです。ネクタイやスカーフをしっかりとキープ。
材質
スチール(PVCコーティング)
色
ブルー
高さ(mm)
242
質量(g)
110
縦(mm)
7
横(mm)
155