EA957S-9A ツールワゴン エスコ 70462990

EA957S-9A ツールワゴン エスコ 70462990
EA957S-9A ツールワゴン エスコ 70462990
EA957S-9A ツールワゴン エスコ 70462990
EA957S-9A ツールワゴン エスコ 70462990
EA957S-9A ツールワゴン エスコ 70462990
EA957S-9A ツールワゴン エスコ 70462990
EA957S-9A ツールワゴン エスコ 70462990
EA957S-9A ツールワゴン エスコ 70462990
EA957S-9A ツールワゴン エスコ 70462990
EA957S-9A ツールワゴン エスコ 70462990
EA957S-9A ツールワゴン エスコ 70462990

ツールワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可車上渡し翌日出荷とは
内容量1台注文コード70462990品番EA957S-9A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥114,510
販売価格(税別)
104,100

鍵2本付。多目的ワークトップ付。ボルト・ナット等、小さい物を整理するのに便利です。自在キャスター×2個(ストッパー付)。固定キャスター×2個。引き出しは7段(ボールベアリングレール採用・各段にマット付属)です。一度にひとつの引き出ししか開かない構造で前倒れを防止します。側面には穴が開いているのでフックで物をかけることが可能。小物の収納にも困りません。下2段は大きなツールも楽々収納できます。

材質スチール質量(kg)66耐荷重(kg)500(引き出し:40)材質(キャスター)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×1000(キャスター含)引出し内寸法(mm)小:569×397×75(H)×5個、大:569×397×154(H)×2個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする