エスコ
エスコの テント倉庫
エスコの テント用ペグ
テント用ペグセット(ロープ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(4本)
注文コード
70462999
品番
EA915DL-30A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,277
販売価格(税別)
¥
2,070
バスケットに入れる
付属品:PPロープ(4m)×4本。収納袋付。
材質
ペグ:スチール、ロープ:ポリプロピレン
質量(g)
700
サイズ(mm)
Φ8×250
径(mm)
ロープ:4