画像準備中

ディープインパクトソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 対辺(mm)15 注文コード70463105 品番EA164DY-315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は対辺など9種類から選べます 他の種類を見る

色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角先端は、高い力の伝達を提供し、二重の六角先端よりも少ないボルトまたはねじ頭のエッジに負荷をかける。六角ボルトおよびねじ用。六角先端と六角穴ソケット付。ロックピン用穴付きソケット。

全長(mm)83 対辺(mm)15 角寸法差込角:1/2” 外径(mm)24
注意
※画像はEA164DY-321です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする