OL291154BCR LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70463935 OL291154BCR LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70463935

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70463935 品番 OL291154BCR
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

カットガラス風のきらめきをシーリングに
宝石のようなカッティングをあしらった、ラグジュアリー感あふれるデザインです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)42 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(透明・カット模様入) 適用畳数〜10 エネルギー消費効率(Lm/W)106.1 高さ(mm)116 質量(kg)2.7 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)43(100V) 調光方式連続100-1%・調色 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 仕様調光器不可 傾斜天井取付角度(°)〜45(可能) 直径(Φmm)610 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 光束(Lm)4460 再生紙使用マーク適合
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする