画像準備中

パイプリーマー用ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70465056 品番EA339V-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ラチェットハンドルのみ 適合機種EA350SA-1(EA350SB-2〜12に適応) 材質スチール 全長(mm)475 質量(kg)1.7 管サイズ(mm)【適合】6〜31 (1/4”〜1・1/4”)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする