画像準備中

トートバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70465248 品番EA927AE-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

外ポケット1個、内ポケット2個。使いやすい自立する設計。厚みのあるマチが底部をしっかりと支えます。ビジネスにもカジュアルにも合わせやすく、ユニセックスでお使いいただけるマルチなバッグです。男性でも肩掛けしやすい長めのハンドルになっております。

材質牛革 寸法(mm)取っ手:270 質量(kg)1 ブラック 容量(L)約14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×150×340

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70465248 EA927AE-18 64639454 EA927CH-54 419x127x381mm/ 0.6L トートバッグ(ブラック) エスコ 419x127x381mm/ 0.6L トートバッグ(ブラック) エスコ 1個 2,690 税込2,959 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする