エスコ
エスコの 建具金物
エスコの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
エスコの パイプジョイント
パイプジョイントエルボ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70465440
品番
EA951EW-203A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,530
販売価格(税別)
¥
12,300
バスケットに入れる
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質
SUS316相当
適合パイプ径(Φmm)
38
サイズ(mm)
L:72、L1:18、L2:18、H:72、D:44、止めねじ:M6