エスコ
エスコの 建具金物
エスコの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
エスコの パイプジョイント
パイプジョイントチーズ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70465449
品番
EA951EW-211A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,821
販売価格(税別)
¥
7,110
バスケットに入れる
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質
SUS316相当
適合パイプ径(Φmm)
25
サイズ(mm)
L:60、L1:7、L2:12、H:51、D:31、止めねじ:M6