エスコ
エスコの 建具金物
エスコの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
エスコの パイプジョイント
パイプジョイントクロス(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70465476
品番
EA951EW-221A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,108
販売価格(税別)
¥
8,280
バスケットに入れる
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質
SUS316相当
適合パイプ径(Φmm)
25
サイズ(mm)
L:70、L1:12、L2:7、H:60、D:31、止めねじ:M6