エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの キーボックス・名札掛け
エスコの キーホルダー名札
ネームタグ(特大)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70465616
品番
EA956VL-222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥182
販売価格(税別)
¥
165
バスケットに入れる
一般的なネームタグの倍以上の特大サイズ。窓部分も大きく、多数の文字から大きなの文字も表示できるので色々な用途で使用できます。
材質
タグ:プラスチック リング:スチール
色
青
表示部
42×64
リング内径(Φmm)
25
サイズ(mm)
55×95×6(厚み)
注意
※本商品は青色です。