トイレブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 注文コード70465738 品番EA928AJ-77B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥644
販売価格(税別)
585

濃縮洗剤付きブラシが、フチ裏汚れまでしっかり落とし、99%除菌※し、さらに消臭効果も!しっかり洗えてトイレに流せる素材を使用した特殊不織布は、表面をデコボコ加工にすることでより強力に汚れを落とします。浄化槽トイレにもお使いいただけます。ほのかなホワイトブロッサムの香りです。

用途便器内の掃除、汚れ防止 材質セルロース・レーヨン・合成繊維 質量(g)82 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする