EA951LD-71 ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用) エスコ 70465860

EA951LD-71 ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用) エスコ 70465860
EA951LD-71 ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用) エスコ 70465860
EA951LD-71 ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用) エスコ 70465860
EA951LD-71 ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用) エスコ 70465860

ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード70465860品番EA951LD-71
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,000
販売価格(税別)
10,000

付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。

材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400シルバー適合扉質量(kg)ドア:45以下適合ドアサイズ900×2100(mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする