画像準備中

バリビット(六角軸)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70465957 品番EA825V-8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。既存穴の拡大とバリ取に。溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス。

用途ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、木材の穴あけにステンレス、鉄3mm厚迄穴あけ可能 材質M52ハイス鋼 適合電動機電動ドリル(回転専用) サイズ(mm)4.5・6・8・9.5・11・12.5・14・16・17.5・19・20.5・22 シャンク径(mm)6.4(1/4”)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70465957 EA825V-8A 64629636 EA825GK-3 4-22mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS) エスコ 4-22mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS) エスコ 1本 4,900 税込5,390 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする