エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの 管用タップ
パイプタップ(TPTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70465984
品番
EA829TA-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,030
販売価格(税別)
¥
97,300
バスケットに入れる
JIS2級。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質
HSS(ハイス)
長さ(mm)
30
幅(mm)
26
全長(mm)
110
質量(g)
815
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
6
被削材
対応:中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物など
ねじ長さ(mm)
45
呼び
Rc1-3/8”×11
基準径(mm)
位置:32
シャンク径(mm)
35
注意
※画像はサイズ別商品です。