エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの 管用タップ
パイプタップ(TPTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70466027
品番
EA829TB-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,210
販売価格(税別)
¥
21,100
バスケットに入れる
ISO形状。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質
HSS(ハイス)
長さ(mm)
20
幅(mm)
17
全長(mm)
96
質量(g)
273
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
4
ねじ長さ(mm)
28
呼び
RC3/4”×14
基準径(mm)
位置:21.8
シャンク径(mm)
23
注意
※画像はサイズ別商品です。