エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの 管用タップ
パイプタップ(TPTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70466036
品番
EA829TB-8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,900
販売価格(税別)
¥
39,000
バスケットに入れる
ISO形状。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質
HSS(ハイス)
長さ(mm)
24
幅(mm)
21
全長(mm)
109
質量(g)
413
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
4
ねじ長さ(mm)
33
呼び
RC1”×11
基準径(mm)
位置:26
シャンク径(mm)
26
注意
※画像はサイズ別商品です。