エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの 管用タップ
パイプタップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70466070
品番
EA829TF-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,644
販売価格(税別)
¥
6,040
バスケットに入れる
JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質
HSS(ハイス)
幅(mm)
11
全長(mm)
65
質量(g)
69
ピッチ
喰い付き:4P
溝数
4
被削材
対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など
ねじ長さ(mm)
28
呼び
Rp3/8”×19
シャンク径(mm)
14
注意
※画像はEA829TF-10です。